Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR - 5632632

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673038519

Réf. Sonepar

00553303851

Réf. Fournisseur

5632632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5632632

De la gamme de produit : Projecteurs leds