Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR - 5630252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673070267
Réf. Sonepar
00553307026
Réf. Fournisseur
5630252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5630252
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


