Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR - 5631742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673071721
Réf. Sonepar
00553307172
Réf. Fournisseur
5631742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5631742
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc80 27w 3291lm 4000°k 37° + adapt noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


