Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR - 5637142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673081713
Réf. Sonepar
00553308171
Réf. Fournisseur
5637142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


