Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + PATERE . NOIR - 5637832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 5462...5462 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673082246
Réf. Sonepar
00553308224
Réf. Fournisseur
5637832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
5462...5462 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5637832
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc80 39w 5450lm 3000°k 28° + patere . noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


