Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PATERE . GRIS - 5637335

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PATERE . GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673081874

Réf. Sonepar

00553308187

Réf. Fournisseur

5637335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5637335

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s irc80 39w 5450lm 3000°k 42° + patere . gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.