Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + ADAPT BLANC - 5632431

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673071929

Réf. Sonepar

00553307192

Réf. Fournisseur

5632431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5632431

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot