Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + ADAPT GRIS - 5633035

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673072001

Réf. Sonepar

00553307200

Réf. Fournisseur

5633035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5633035

De la gamme de produit : Projecteurs leds