Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PATERE . NOIR - 5637332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673081867
Réf. Sonepar
00553308186
Réf. Fournisseur
5637332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PATERE . NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


