Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPT NOIR - 5633942

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673038786

Réf. Sonepar

00553303878

Réf. Fournisseur

5633942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5633942

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot