Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE . BLANC - 5637841

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE . BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673082260

Réf. Sonepar

00553308226

Réf. Fournisseur

5637841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE . BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5637841

De la gamme de produit : Projecteurs leds