Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE . GRIS - 5637845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673082284
Réf. Sonepar
00553308228
Réf. Fournisseur
5637845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE . GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


