Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPT GRIS - 5634035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673038588
Réf. Sonepar
00553303858
Réf. Fournisseur
5634035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5634035
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


