Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS - 5634135

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673038649

Réf. Sonepar

00553303864

Réf. Fournisseur

5634135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5634135

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot