Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPT BLANC - 5636351

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673070472

Réf. Sonepar

00553307047

Réf. Fournisseur

5636351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5636351

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s irc80 40w 4471lm 3500°k 37° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur