Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PATERE GRIS - 5634155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673070403
Réf. Sonepar
00553307040
Réf. Fournisseur
5634155
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


