Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS - 5630345

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673071912

Réf. Sonepar

00553307191

Réf. Fournisseur

5630345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5630345

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot