Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR - 5634142

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673038663

Réf. Sonepar

00553303866

Réf. Fournisseur

5634142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5634142

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot