Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + ADAPT GRIS - 5634735

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673038823

Réf. Sonepar

00553303882

Réf. Fournisseur

5634735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5634735

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot