Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPT BLANC - 5633131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 6181...6181 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673072100
Réf. Sonepar
00553307210
Réf. Fournisseur
5633131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
6181...6181 lm
CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


