Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPT GRIS - 5633135

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673072124

Réf. Sonepar

00553307212

Réf. Fournisseur

5633135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5633135

De la gamme de produit : Projecteurs leds