Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPT NOIR - 5633132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673072117
Réf. Sonepar
00553307211
Réf. Fournisseur
5633132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


