Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE NOIR - 5637932

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673082307

Réf. Sonepar

00553308230

Réf. Fournisseur

5637932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5637932

De la gamme de produit : Projecteurs leds