Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPT BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 6444 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673072131
Réf. Sonepar
00553307213
Réf. Fournisseur
5633141
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
6444 lm
CHAGA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPT BLANC