Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + PATERE BLANC - 5637941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673082321
Réf. Sonepar
00553308232
Réf. Fournisseur
5637941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


