Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PATERE GRIS - 5637445

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673081966

Réf. Sonepar

00553308196

Réf. Fournisseur

5637445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5637445

De la gamme de produit : Projecteurs leds