Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PATERE NOIR - 5637442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673081959
Réf. Sonepar
00553308195
Réf. Fournisseur
5637442
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: