Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE BLANC - 5292131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 1869...1869 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673077662
Réf. Sonepar
00553307766
Réf. Fournisseur
5292131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
1869...1869 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5292131
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


