Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + PATERE NOIR - 5291932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673077730
Réf. Sonepar
00553307773
Réf. Fournisseur
5291932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


