Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5271932

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673075378

Réf. Sonepar

00553307537

Réf. Fournisseur

5271932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5271932

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s irc80 dali 19w 2003lm 3000k 49° + adapt dali noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot