Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS - 5272045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 1899...1899 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673075507
Réf. Sonepar
00553307550
Réf. Fournisseur
5272045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
1899...1899 lm
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5272045
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc80 dali 19w 2105lm 4000k 37° + adapt dali gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


