Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + ADAPT DALI BLANC - 5271941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673075392
Réf. Sonepar
00553307539
Réf. Fournisseur
5271941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


