Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + PATERE GRIS - 5291945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 1899...1899 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673077778
Réf. Sonepar
00553307777
Réf. Fournisseur
5291945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
1899...1899 lm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5291945
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


