Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 23° + ADAPT DALI GRIS - 5272935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673075446
Réf. Sonepar
00553307544
Réf. Fournisseur
5272935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5272935
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc80 dali 27w 2685lm 3000k 23° + adapt dali gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


