Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE NOIR - 5292835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 2511...2511 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673077921
Réf. Sonepar
00553307792
Réf. Fournisseur
5292835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
2511...2511 lm
CHAGA S IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


