Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 37° + PATERE NOIR - 5292842

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673077945

Réf. Sonepar

00553307794

Réf. Fournisseur

5292842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5292842

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s irc80 dali 27w 2822lm 4000k 37° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot