Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI BLANC - 5274431

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673075781

Réf. Sonepar

00553307578

Réf. Fournisseur

5274431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5274431

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot