Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE BLANC - 5294431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673078140
Réf. Sonepar
00553307814
Réf. Fournisseur
5294431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5294431
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


