Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT DALI NOIR - 5274332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673075910
Réf. Sonepar
00553307591
Réf. Fournisseur
5274332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


