Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE GRIS - 5294335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673078287
Réf. Sonepar
00553307828
Réf. Fournisseur
5294335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5294335
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc80 dali 39w 4669lm 3000k 42° + patere gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


