Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 42° + PATERE BLANC - 5294341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673078294
Réf. Sonepar
00553307829
Réf. Fournisseur
5294341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 42° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


