Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 42° + ADAPT DALI GRIS - 5274345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673075958
Réf. Sonepar
00553307595
Réf. Fournisseur
5274345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5274345
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc80 dali 39w 4908lm 4000k 42° + adapt dali gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


