Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI NOIR - 5274152

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673077297

Réf. Sonepar

00553307729

Réf. Fournisseur

5274152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA S IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5274152

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot