Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE NOIR - 5294052

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673078669

Réf. Sonepar

00553307866

Réf. Fournisseur

5294052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA S IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5294052

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot