Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + ADAPT DALI NOIR - 5274242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673075736
Réf. Sonepar
00553307573
Réf. Fournisseur
5274242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5274242
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc80 dali 40w 3911lm 4000k 23° + adapt dali noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


