Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT DALI GRIS - 5274735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673075866
Réf. Sonepar
00553307586
Réf. Fournisseur
5274735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5274735
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc80 dali 45w 5263lm 3000k 28° + adapt dali gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


