Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE NOIR - 5294632

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673078331

Réf. Sonepar

00553307833

Réf. Fournisseur

5294632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5294632

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s irc80 dali 45w 5263lm 3000k 42° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot