Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT DALI GRIS - 5274745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673075897
Réf. Sonepar
00553307589
Réf. Fournisseur
5274745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA S IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT DALI GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


