Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT BLANC - 5242131

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673072223

Réf. Sonepar

00553307222

Réf. Fournisseur

5242131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5242131

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot