Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT NOIR - 5242052

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673072957

Réf. Sonepar

00553307295

Réf. Fournisseur

5242052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5242052

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s irc90 19w 2063lm 3500k 37° + adapt noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot